密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819112 品番 FA-816-1-B
販売価格(税込) ¥14,223
販売価格(税別)
12,930

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。

寸法D(Φmm)15.5 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)17.5 寸法L1(mm)22.5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)26.5 寸法P3(mm)70 材質アルミニウム合金(ADC) 用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 質量(g)1925 適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8〜3.0 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする