ローラー締りハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819182 品番 FA-836-1-R
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。

材質(本体)黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60632 用途防音扉などの大型密閉用扉 種別ローラー締りハンドル(シングル) タイプ右仕様
注意
※受座は別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする