付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2
適合機種BU150SW、BU3002SW
幅(mm)326
質量(kg)バッテリ:約8.3
高さ(mm)165.5
種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)
電圧(V)DC36(12×3)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5
保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH
バッテリー容量(Ah)8×3
動作温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH
充電時間(時間)90%:8、80%:4
電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)