TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
スイング オーブンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62819322
品番
FA-844
販売価格(税込)
¥10,328
販売価格(税別)
¥
9,389
バスケットに入れる
全体に丸みを帯びたソフトなデザイン
扉を確実に密閉します。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
業務用オーブン・厨房機器など
適合板厚(mm)
5〜10
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60800