ロック付密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819347 品番 FA-926
販売価格(税込) ¥8,854
販売価格(税別)
8,049

振動・衝撃などでは開かないロック機構付のハンドルです。
Φ6のカギピンが付属されています。首長南京錠(C-555)が併用できます。
堅牢構造

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途冷凍冷蔵車・特装車 付属品受座・カギピン 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード60168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする