ステンレス縦型密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62819356 品番FA-1054
販売価格(税込) ¥6,432
販売価格(税別)
5,847

ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途冷温蔵庫・密閉用扉 質量(g)290 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60911

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする