ステンレス 密閉用セフティハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819365 品番 FA-1605
販売価格(税込) ¥18,552
販売価格(税別)
16,865

ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。
カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用 質量(g)850 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする