TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
セフティコーナーハンドル(脱出装置付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62819383
品番
FA-1619
販売価格(税込)
¥8,852
販売価格(税別)
¥
8,047
バスケットに入れる
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
付属品
受座
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
60215