寸法H1(mm)54
寸法H2(mm)29
寸法H3(mm)20
寸法H4(mm)9
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)154
寸法L3(mm)134
寸法L4(mm)24
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)-
寸法P3(mm)50
寸法P4(mm)-
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)32
寸法W3(mm)50
寸法W4(mm)-
寸法t(mm)1
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60664