ステンレス 密閉用ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ/ポリ塩化ビニル(PVC) タキゲンコード60896 注文コード62819417 品番FA-1627-R
販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
この商品は材質・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

ローラーの働きにより、スムーズな操作感で扉を確実に密閉する事ができます。
受座は取付け穴が長穴のため、位置調節が可能です。
面付けのため、取付けが簡単です。

材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ/ポリ塩化ビニル(PVC) 用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード60896

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-10
用途:
船体のドア開閉ロックに
株式会社千代田技工 様

取手の取り付け方向が90度づつ4方向自由に設定でき受け側も上からスライドでも下からスライドでも入り取手の回転が90度に制限されているので必ずロックセンター位置で停止されます。非常に良く考えて作られています。さすがタキゲン!感動しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする