ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819487 品番 FA-1725S-2-2
販売価格(税込) ¥4,239
販売価格(税別)
3,854

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法MM4 質量(g)100 寸法L4(mm)30 寸法P3(mm)16 寸法P4(mm)42 用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 高さ(mm)オフセット:24 寸法P5(mm)- 寸法W2(mm)58 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)62 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする