TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス ギアハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62819584
品番
FA-1807
販売価格(税込)
¥38,647
販売価格(税別)
¥
35,134
バスケットに入れる
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型
材質
ステンレス鋳物(SCS13)
用途
医療用機器・試験機・乾燥機扉用
質量(g)
1210
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
60935