キラックス
キラックスの ビニールテープ
キラックスの ビニールテープ電装・ハーネス
結束テープ(PVCハーネステープ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62819587
品番
#KS13-19X20GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
用途
ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.13
色
灰
長さ(m)
20
基材
ポリ塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
257
粘着力(N/10mm)
1.79
引張強度(N/10mm)
30.61
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気絶縁用には使用できません
※巻ずれが起こる場合がありますので伸ばさずにまいてください。
※貼る面のホコリ、油分、水分等はよく拭き取ってください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。