TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス ギアハンドル受け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
60937
注文コード
62819602
品番
FA-1807-S-2
販売価格(税込)
¥4,926
販売価格(税別)
¥
4,478
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型
材質
ステンレス鋳物(SCS13)
用途
医療用機器・試験機・乾燥機扉用
質量(g)
91
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
38〜46
寸法H3(mm)
18.5〜26.5
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
60937