ステンレス ギアハンドル受け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード60938 注文コード62819618 品番FA-1807-S-3
販売価格(税込) ¥5,236
販売価格(税別)
4,760
この商品はタキゲンコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型

材質ステンレス鋳物(SCS13) 用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 質量(g)142 寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)60〜74 寸法H3(mm)40.5〜54.5 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60938

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする