結束テープ(PVCハーネステープ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62819621 品番 #KS13-19X20BLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。

用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 伸び(%)257 粘着力(N/10mm)1.79 引張強度(N/10mm)30.61 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気絶縁用には使用できません
※巻ずれが起こる場合がありますので伸ばさずにまいてください。
※貼る面のホコリ、油分、水分等はよく拭き取ってください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
自転車メンテナンス
製造業

バーテープやケーブルをまとめるために購入しました
ビニテのように経時変化でベタベタしないことに期待してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする