果実袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合ブドウ用 規格190×285mm 注文コード62819675 品番F-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は適合・規格など5種類から選べます 他の種類を見る

果実の成長に合わせ、摘果調整後すぐに、幼果実時からご使用ください。
果実の掛袋は葉や枝、他の果実とのこすれによる傷つき、害虫、鳥などの被害から守ります。
また、病原菌などの侵入からも守り、陽光量を調整し、仕上がりの美しい果実の成長を助けます。

仕様底有、止金付き 適合ブドウ用 材質本体:紙、留め具:針金 入数(枚)1袋50入り 規格190×285mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする