ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード60807 注文コード62819697 品番FA-1810-C-2M(#T0230)
販売価格(税込) ¥15,459
販売価格(税別)
14,054
この商品はタキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。

寸法H(mm)25 寸法W(mm)15.5 寸法d(Φmm)6.2 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード60807 用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 付属品キー2本 質量(g)995 表面仕上げバフ研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする