※鍵付きです

ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード60828 注文コード62819706 品番FA-1810-C-2M 鍵なし
販売価格(税込) ¥14,223
販売価格(税別)
12,930
この商品はタキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード60828 用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 付属品キー2本 表面仕上げバフ研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする