コンテナーハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード60766 注文コード62819733 品番FA-1811N
販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

従来品FA-810の小型タイプです。ハンドル・受座等は鋳鉄からステンレス材へ変更しました。
左右兼用型

寸法L(mm)16 寸法W(mm)8.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途軽小型トラック・小型コンテナー 質量(g)890 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60766

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62818902
2024-05-23
用途:
コンテナ制作
細見製作所 様 (建設業・工事業)

縦のパイプを止めるガイド(バンド)が四つ欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
62818902
2022-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

初めての取り付けで、説明書がないのでどのぐらいの扉と枠との段差が許されるものなのか相当に悩みました。簡単な説明書が欲しかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする