TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ワンタッチハンドルキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
キー2本
注文コード
62819742
品番
FA-1811-C-2L 鍵付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。
材質
SUS304
用途
特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
付属品
キー2本
表面仕上げ
バフ研磨
鍵
T0230
タキゲンコード
60747