FA-1811-C-2L 鍵なし ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62819758

※鍵付きです

ワンタッチハンドルキャッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品キー2本 注文コード62819758 品番FA-1811-C-2L 鍵なし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。

材質SUS304 用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 付属品キー2本 表面仕上げバフ研磨 T0230 タキゲンコード60780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする