抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルター LNAV 14インチ 富士通 U9413M用 ハメコミ式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62819760 品番LNAV-FJU9413M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター。
アイカ工業株式会社製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム「SIAAマーク取得」と、覗き見防止フィルターを貼り合せました。
タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えました。
抗菌抗ウイルスで特定ウイルスを99%以下まで減少。
耐熱性、耐薬品性に優れています。
装着には独自開発の透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材のトライアングルテープを採用。
あらゆる素材に貼り付き、糊あとなく繰り返し着脱が可能です。
ノートPCの開閉にも支障なく、装着を感じさせない薄さです。
可視光線透過率67%、ブルーライトカット40%、視界制御視野角左右60度、外光反射率1.5%、表面硬度2H。
厚さ0.33mm。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする