コンテナーハンドル(サイド扉用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62819776 品番FA-1814N
販売価格(税込) ¥24,310
販売価格(税別)
22,100

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60892

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする