画像準備中

シザースリフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62819804 品番S3019E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600,000
この商品は天板高さ・最大使用荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

作業床の安定性を高める鋼製のシザース
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)1581 材質スチール タイプ自走式 収納寸法(m)A:1.76、B:1.91、C:0.77 作業床高さ(m)0.62〜5.80 作業床面広さ(m)1.69〜2.60×0.61 標準装備品張出デッキ:91cm・ノンマーキングタイヤ・傾斜センサー・緊急降下装置、緊急停止ボタン・脱輪時転倒防止装置・フォークリフトポケット・観音開きエントリーゲート・内蔵充電器・点検用セーフティーバー・比例制御式ジョイスティック・回転半径(内側)ゼロ 最大使用質量(kg)250(拡張部113) 設置寸法(mm)770×1910
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする