ステンレス コンテナーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード60297 注文コード62819812 品番FA-1820-2B
販売価格(税込) ¥47,374
販売価格(税別)
43,067
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

中型・小型扉の開閉に最適
フックとキーパーは衝撃に強い鍛造製です。
ハンドル受け金具は回転防止機構付
パイプガイドは樹脂軸受が内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする