最大使用荷重(kg)408(拡張部113)
天板寸法・幅(mm)2180〜3090
天板寸法・奥行(mm)660
天板高さ(m)1.07〜6.10
質量(kg)2041
材質スチール
タイプ自走式
収納寸法(m)A:2.11、B:2.30、C:0.81
標準装備品張出デッキ:91cm・ノンマーキングタイヤ・傾斜センサー・緊急降下装置、緊急停止ボタン・脱輪時転倒防止装置・フォークリフトポケット・観音開きエントリーゲート・内蔵充電器・点検用セーフティーバー・比例制御式ジョイスティック
設置寸法(mm)810×2300