防寒短半長靴ワンタッチスパイク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62819815 品番 WB2401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

*雪道やアイスバーンを歩くとき、
折りたたみ式のスパイクを出して、ガッチリ路面をキャッチ!
*雪や氷のないときは、
スパイクを折りたたんでしまい、通常の防寒長靴としても使えます。
*冬暖かい4mmウレタンインナー。

用途
冬の作業現場などに。
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
ブラック 材質(本体)合成ゴム サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)670(26.0cm) 高さ(cm)27(26.0cm) 材質(裏地)ウレタンインナー 履口回り(cm)44(26.0cm)
注意
※【使用上の注意】
※油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※ピン底、スパイク底のブーツは、硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする