ステンレス コンテナーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ハンドル/ステンレス鋼板(SUS304)、軸受/ポリアミド66(PA66) タキゲンコード60803 注文コード62819828 品番FA-1825N-1A
販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
フックとキーパーは衝撃に強い鍛造製です。
ハンドル受け金具は回転防止機構付
パイプガイドは樹脂軸受が内蔵されていますので回転がスムーズです。
大型扉に最適です。
左右兼用型

寸法L(mm)32 寸法W(mm)11 材質ハンドル/ステンレス鋼板(SUS304)、軸受/ポリアミド66(PA66) 用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等 質量(g)5700 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60803

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする