シザースリフト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62819838 品番 S4726E
参考基準価格(税別)¥6,213,000 販売価格(税込) ¥5,937,800
販売価格(税別)
5,398,000

作業床の安定性を高める鋼製のシザース
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)454(拡張部113) 天板寸法・幅(mm)2480〜3390 天板寸法・奥行(mm)1050 天板高さ(m)1.09〜7.90 質量(kg)2216 材質スチール タイプ自走式 収納寸法(m)A:2.30、B:2.30、C:1.19 標準装備品張出デッキ:121cm・ノンマーキングタイヤ・傾斜センサー・緊急降下装置、緊急停止ボタン・脱輪時転倒防止装置・フォークリフトポケット・観音開きエントリーゲート・内蔵充電器・点検用セーフティーバー・比例制御式ジョイスティック 設置寸法(mm)1190×2300
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする