長谷川工業
長谷川工業の 墜落制止用器具
長谷川工業の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62819865
品番
HT-55
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全ての現場で使用可能なフルハーネス
仕様
フック収納部:ベルト式
材質
(D環)前面/背面:スチール、背面保護パッド:ナイロン
質量(kg)
約1.70
サイズ
Mのみ
JIS規格
適合
バックル
前面・腿:ワンタッチ式
装備
インジケータ、ワンタッチバックル、(前面部/背面部)大型D環
適応身長(cm)
160〜180
胴ベルト幅(mm)
45
肩・腿部ベルト幅(mm)
45
注意
※画像のショックアブソーバー(注文コード:62819874)は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません