ローラー締りハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62819873 品番FA-1837-S-2
販売価格(税込) ¥6,367
販売価格(税別)
5,788

大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする