ステンレス 密閉用両面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819882 品番 FA-1919-W-1
販売価格(税込) ¥18,077
販売価格(税別)
16,434

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型

寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)36 寸法L1(mm)260 寸法L2(mm)190 寸法L3(mm)60 寸法L4(mm)30 寸法L5(mm)60 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)56 寸法P3(mm)40 寸法P4(mm)10 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)80 寸法W3(mm)25 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)3 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM5 タキゲンコード60225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62819907
2021-02-19
用途:
船のトイレ
製造業

船のトイレを作り、扉に使用しました。
他にはない商品ですので、かなり役にたちました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする