ステンレス 面付けハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62819934 品番FA-1947-1
販売価格(税込) ¥28,446
販売価格(税別)
25,860

ステンレス製で耐食性に優れています。
面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。
グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。
グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印もできます。
左右兼用型

材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂 用途特装車・コンテナ車・保冷車 付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 T0230 タキゲンコード60858

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする