TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
チタン 密閉用ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62819943
品番
FA-2110-3
販売価格(税込)
¥43,287
販売価格(税別)
¥
39,352
バスケットに入れる
強力密閉ができます。
チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110)
左右兼用型
材質
チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V)
用途
振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60705