チタン 密閉用ハンドル(プレスタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62819952 品番FA-2114-13-R
販売価格(税込) ¥14,841
販売価格(税別)
13,492

チタン製で耐食性に優れています。
プレス製の為軽量です。
パーティクル対策としてポリプロピレン製の受金具もついています。

材質本体/純チタン1種、受座/純チタン1種、ポリプロピレン(PP) 用途海洋機器・港湾設備機器・計測機器・医療用機器環境機器・船舶・食品機器・表面処理機器 付属品受座 表面仕上げビーズショット処理 タキゲンコード60704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする