TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
コーナーヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62820022
品番
FB-613-1
販売価格(税込)
¥2,102
販売価格(税別)
¥
1,911
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
用途
厨房用機器・医療用機器
質量(g)
200
寸法L(mm)
127
寸法P(mm)
15
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
17
寸法H3(mm)
5
タキゲンコード
61010