防災・防犯コール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62820041 品番a35104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

緊急時・災害時に!声と音で危険を知らせる!!
いざという時にボタンを押すだけ!
声が出せなくても代わりに叫んでくれる!
電池交換不要の充電式
7種の声と音で遠くまで警告!防災コール:1.逃げて!(女性の声)・2.助けて!(女性の声)・3.助けてくれ!(男性の声)、防犯コール:4.コラ!(男性の声)・5.通報したぞ!(男性の声)・6.番犬(猛犬の吠え声)、防災・防犯:7.SOS音 危険を知らせる緊急ホーン
最大約100dBの大音量!!
LEDライト付きで足元の安全確保にも
カラビナ付で持ち運びに便利
夜間でも操作しやすい蓄光シール付き

セット内容本体、カラビナ、USBケーブル(60cm)、突起蓄光シール(3個) 材質本体:ABS樹脂他、蓄光シール:PVC 質量(g)(約)63(カラビナ含む) 電源リチウムイオン電池(USB端子充電仕様) 充電時間約2時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×9×1.85 音圧レベル(dB)(最大)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする