TAKIGEN(タキゲン)
リーフヒンジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
材質
黄銅鋳物(YBsC)
タキゲンコード
61038
注文コード
62820083
品番
FB-726-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・タキゲンコード
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
激しい扉の開閉にも強靭特性を発揮
小扉から大扉用まで種類が豊富
左右兼用型
用途
冷凍冷蔵庫・厨房用機器・船舶などの扉用
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
20
寸法L(mm)
67
寸法N1(mm)
4
寸法P1(mm)
15
寸法P2(mm)
23
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
42
寸法P5(mm)
41
寸法P6(mm)
55
寸法P7(mm)
53
寸法P8(mm)
33
寸法P9(mm)
-
寸法W1(mm)
140
寸法W2(mm)
27
寸法W3(mm)
6
寸法d(Φmm)
M4皿
寸法t(mm)
5
材質
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
61038