曜日別特売
ST12-SMC4-135 スマートチャック ユキワ精工 62820165

ST12-SMC4-135 スマートチャック ユキワ精工 62820165
ST12-SMC4-135 スマートチャック ユキワ精工 62820165

スマートチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62820165品番ST12-SMC4-135
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。

用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする