曜日別特売
FB-813-1-L リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820205

FB-813-1-L リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820205
FB-813-1-L リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820205

リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質一般構造用圧延鋼材(SS41)タキゲンコード61510注文コード62820205品番FB-813-1-L
販売価格(税込)¥2,537
販売価格(税別)
2,306

樹脂カラーを内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
カール部を溶接してあります。
中型・小型扉に最適です。

用途特装車・バン・船舶寸法H(mm)55寸法L(mm)5寸法t(mm)6材質一般構造用圧延鋼材(SS41)軸径(Φmm)8質量(g)820表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード61510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61132487
2017-09-20
用途: 自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする