ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の クーラントコレット
YCCクーラントコレット・センタースルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
Φd
3
注文コード
62820208
品番
CT-YCC10-3
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
Φd
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途
スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10
仕様
把握範囲d(Φ):2.9〜3.0
質量(g)
35
Φd
3
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
21
ΦD
18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません