リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体・受座/アルミニウム合金押出材、軸/ステンレス鋼棒(SUS304) タキゲンコード61131 注文コード62820232 品番FB-880-2A
販売価格(税込) ¥7,421
販売価格(税別)
6,746
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

強度・耐食性に優れた、JIS6000系の押出材(熱処理済)
従来の蝶番よりはるかに軽量
ナイロンブッシュにより扉の開閉がスムーズです。
ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
中型・大型扉に最適
左右兼用型(ピン組替え)

材質本体・受座/アルミニウム合金押出材、軸/ステンレス鋼棒(SUS304) 用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車 軸径(Φmm)12 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード61131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする