リーフヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード61545 注文コード62820248 品番FB-880-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適

用途
特装車・コンテナー・バン・ウィング車
バン用
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ粉体塗装(グレー) 付属品割りピン 寸法t(mm)7 寸法d(Φmm)9 軸径(Φmm)12 タキゲンコード61545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする