YCCクーラントコレット・センタースルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)60 Φd5 注文コード62820366 品番CT-YCC13-5
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は質量・Φdなど17種類から選べます 他の種類を見る

オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC13 仕様把握範囲d(Φ):4.9〜5.0 質量(g)60 Φd5 寸法L(mm)32 寸法H(mm)26.2 ΦD22

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする