リーフヒンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62820372 品番 FB-1880-2A
販売価格(税込) ¥11,284
販売価格(税別)
10,258

カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適

用途
特装車・コンテナー・バン・ウィング車
バン用
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、受座/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 付属品ステンレスUナット 寸法t(mm)- 寸法d(Φmm)- 穴の有無 タキゲンコード61120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする