TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
庫内安全押棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
押棒/グラスファイバー、ヘッド/ABS樹脂(蓄光材入)、フランジ/ステンレス鋼板(SUS304)、ベローズ/クロロプレンゴム(CR)
注文コード
62820415
品番
FC-700-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
庫内側から安全に開扉できます。
ヘッド部蓄光材入りですので、消灯時でも押棒位置が分かります。
凍結防止ベローズ付
用途
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
FA-601・FA-602・FA-603専用
寸法L1(mm)
185
寸法L2(mm)
50
材質
押棒/グラスファイバー、ヘッド/ABS樹脂(蓄光材入)、フランジ/ステンレス鋼板(SUS304)、ベローズ/クロロプレンゴム(CR)
質量(g)
165
タキゲンコード
62548