FC-733-A/B ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62820442 FC-733-A/B ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62820442

ファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 注文コード62820442 品番FC-733-A/B
販売価格(税込) ¥437
販売価格(税別)
397
この商品は寸法L・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
用途プレハブ冷凍冷蔵庫及び一般倉庫の注入発泡式パネル用(天井・壁・床用) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)50 表面仕上げ防錆処理 タキゲンコード62016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする