ファスナーキャップ(Φ19穴用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62820485 品番FC-742-1-Gray
販売価格(税込) ¥19
販売価格(税別)
17

指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持

用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質ポリエチレン(PE) グレー 質量(g)1 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)19 タキゲンコード62023

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
穴埋め用
サービス業

機能に問題なし。
寸法を間違えなければきちんとふさがります。若干爪の寸法が小さくできているようです。熱を加えて変形させることも可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする