TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
密閉用マグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
マグネット/Ba-フェライト(異方性)、ケース/一般構造用圧延鋼材(SS)
注文コード
62820503
品番
FC-761-2
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸着力、強力フェライト磁石
扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
吸着力(N)
294
用途
冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
マグネット/Ba-フェライト(異方性)、ケース/一般構造用圧延鋼材(SS)
質量(g)
220
寸法L(mm)
90
表面仕上げ
ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
62030